ミスト&シャワーロングノズル ブルー

ミスト&シャワーロングノズル ブルー 浅香工業 ミスト&シャワーロングノズル ブルー 浅香工業 ミスト&シャワーロングノズル ブルー 浅香工業

ロングタイプなので植物の根元に優しくシャワーできます。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。

用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質本体/樹脂・ステンレス、ソフトグリップ/TPR 寸法(mm)755×120×70 質量(kg)0.3 パターン2種類 シャワー種類ミスト/シャワー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28697334 194295
オープン
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする