SUN P002

SUN P002 アサヒシューズ SUN P002 アサヒシューズ SUN P002 アサヒシューズ SUN P002 アサヒシューズ SUN P002 アサヒシューズ SUN P002 アサヒシューズ SUN P002 アサヒシューズ SUN P002 アサヒシューズ

キッズサイズ・SUN P002
アサヒシューズのブランド「SUN」が約20年ぶりに復活。
キッズ向け。国産の外履きバレーシューズです。(※屋内履きではありません。)

材質(アッパー)綿 材質(ソール)PVC 足囲2E 靴タイプバレーシューズ 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28698077 KC39701-14 ホワイト 14
2,500
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698086 KC39701-15 ホワイト 15
2,500
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698095 KC39701-16 ホワイト 16
2,500
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698120 KC39701-18 ホワイト 18
2,500
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698138 KC39702-14 ブラック 14
2,500
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698104 KC39701-17 ホワイト 17
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
28698129 KC39701-19 ホワイト 19
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
28698147 KC39702-15 ブラック 15
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
28698156 KC39702-16 ブラック 16
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
28698165 KC39702-17 ブラック 17
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
28698174 KC39702-18 ブラック 18
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
28698190 KC39702-19 ブラック 19
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする