充電式テーブルランタン調色機能
リモコン付きの充電式テーブルランタンです。調色が可能なデザイン性の高いランタンです。
用途キャンプや枕元ライトに
付属品リモコン、USBケーブル、
寸法(mm)127×120×174
質量(g)315
連続使用時間(時間)強:約7
使用電池専用充電池
充電時間(時間)約6
モード4種類
バッテリー容量(mAh)1500
内容量1個
注意
※雨があたる場所では使用をしないでください。
リモコン付きの充電式テーブルランタンです。調色が可能なデザイン性の高いランタンです。