VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応色黒規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状D-sub15ピンメス形状HDMI19ピン変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応内容量1個