Vodaview
HDMI ro VGA 変換アダプタ
HDMI からVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様
HDCP:非対応
規格
(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(VGA)VESA VGA
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz)
注意
※逆方向には対応していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
分類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28731275
VV-HDAVGA-W-DO
1個
白
HDMI信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
28731284
VV-HDAVGA-W-DO-CD
1セット
白
HDMI信号をVGA信号に変換するアダプタ(ミニ・マイクロ HDMI変換アダプタ付)。※逆方向には対応していません。
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28731300
VV-HDAVGA-B-DO
1個
黒
HDMI信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください