販売価格(税別)¥2,890~ 5日出荷 5日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 AKD 【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ AZ31のマグネシウム合金板材です。実用金属中で最も軽く、比強度が最大です。 趣味、実験用、教育用など様々な用途に、ご希望のサイズにカットして少量からご提供します。 注文コード28732517 用途趣味、実験用、教育用など 材質マグネシウム合金(AZ31) 長さ(mm)50~1000(1mm単位でご指定できます) 幅(mm)20~600(1mm単位でご指定できます) 厚さ(mm)2 公差(mm)幅・長さ:0 ~ +1.5、厚さ:0 ~ +0.2 mm サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※幅、長さは1mm単位でご指定可能です。 ※保護シールは貼っておりません。 ※多少のバリや傷がある場合がございます。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カラートタン板 ホワイト 光 税込¥428~ ¥389~ 亜鉛引鉄板(トタン) 光 税込¥362~ ¥329~ 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,892~ ¥1,720~ 【オーダー】アルミ(A5052)引抜丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,100~ ¥1,000~ 【オーダー】アルミ(A5052)押出丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥4,407~ ¥4,006~ 【オーダー】純チタン2種切板(TP340) Namekawa(滑川軽銅) 税込¥5,134~ ¥4,667~ ビニール亀甲金網 幅910mm×15m 吉田隆 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ アルミ平板 光 税込¥197~ ¥179~ (225) 銅 平板 光 税込¥780~ ¥709~ (37) 真鍮板 シートタイプ 光 税込¥879~ ¥799~ (3) ステンレス板 光 税込¥362~ ¥329~ (13) ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランド 税込¥20,878~ ¥18,980~ フラットバー (アルミ製) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥10,164~ ¥9,240~ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥9,702~ ¥8,820~ メッシュ ステンレス網 エスコ 税込¥39,050~ ¥35,500~ 銅板 エスコ 税込¥13,090 ¥11,900 バスケットへ アルミ板 エスコ 税込¥4,147 ¥3,770 バスケットへ アルミ複合板 エスコ 税込¥1,100~ ¥1,000~ アルミ板 エスコ 税込¥2,926 ¥2,660 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材その他金属 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品