曜日別特売

プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き>

プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)

防盗性能を備えた強固でスタイリッシュな耐火金庫

適合サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×265×72施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証式ロック耐火時間90分サービス分類組立・設置・取付内容量1台
取扱説明書:取扱説明書(4.07MB)
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※注文画面で納品場所に関する確認事項がございます。スムーズな納品のため、ご協力いただけますよう何卒宜しくお願い致します。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80kg以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※300Kg 以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡、*101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。
全18種類を絞り込む
容量(L)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745634DPS7000CC514×550×714380×320×53064クリーム×クリーム
オープン
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745650DPS7000BB514×550×714380×320×53064ベージュ×ベージュ
オープン
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745659DPS7000GG514×550×714380×320×53064グレイ×グレイ
オープン
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745668DPS7000CB514×550×714380×320×53064クリーム×ベージュ
オープン
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745677DPS7000CG514×550×714380×320×53064クリーム×グレイ
オープン
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745686DPS7000BC514×550×714380×320×53064ベージュ×クリーム
オープン
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745695DPS7000BG514×550×714380×320×53064ベージュ×グレイ
オープン
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745704DPS7000GC514×550×714380×320×53064グレイ×クリーム
オープン
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745720DPS7000GB514×550×714380×320×53064グレイ×ベージュ
オープン
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745729DPS9000CC514×550×914380×320×73088クリーム×クリーム
オープン
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745738DPS9000BB514×550×914380×320×73088ベージュ×ベージュ
オープン
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745747DPS9000GG514×550×914380×320×73088グレイ×グレイ
オープン
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745756DPS9000CB514×550×914380×320×73088クリーム×ベージュ
オープン
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745765DPS9000CG514×550×914380×320×73088クリーム×グレイ
オープン
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745774DPS9000BC514×550×914380×320×73088ベージュ×クリーム
オープン
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745790DPS9000BG514×550×914380×320×73088ベージュ×グレイ
オープン
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745799DPS9000GC514×550×914380×320×73088グレイ×クリーム
オープン
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745808DPS9000GB514×550×914380×320×73088グレイ×ベージュ
オープン
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする