定圧厚さ測定器(スタンドタイプ)

定圧厚さ測定器(スタンドタイプ) - テクロック

ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています

22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定子直径(Φmm)
加圧荷重(N)
測定子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29089684PG-01A1台120.0015測定力:0.8(80±5gf)ステンレス鋼
127,780
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
29089700PG-02A1台120.0015測定力:1.22±0.14(125±15gf)/1226±147m(125±15gf)ステンレス鋼
127,780
109,800
120,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
29089709PG-11A1台120.0135.7測定力:0.363(37gf)高力アルミ
115,800
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
29089718PG-12A1台120.015測定力:0.785(80gf)ステンレス鋼
115,800
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
29089727PG-13A1台120.0110測定力:0.785(80gf)ステンレス鋼
115,800
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
29089736PG-14A1台120.0116測定力:0.394(40gf)ステンレス鋼
115,800
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
29089745PG-15A1台120.0111.3測定力:2.35(240gf)ステンレス鋼
125,120
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
29089770PG-17A1台120.0110測定力:K6505-1995→3.854±0.098(393gf±10gf)、K6550-1994→3.85±0.1(390gf±10gf)ステンレス鋼
125,120
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
29089779PG-18A1台130.015測定力:0.431(44±10gf)ステンレス鋼
115,800
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
29089788PG-20A1台130.015測定力:0.196±0.038(20±3.9gf)/0.431(44±10gf)ステンレス鋼
125,120
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
11157496PG-11A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0135.7測定力:0.363(37gf)高力アルミ
オープン
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157505PG-12A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.015測定力:0.785(80gf)ステンレス鋼
オープン
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157521PG-13A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0110測定力:0.785(80gf)ステンレス鋼
オープン
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157530PG-14A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0116測定力:0.394(40gf)ステンレス鋼
オープン
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157539PG-15A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0111.3測定力:2.35(240gf)ステンレス鋼
オープン
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157548PG-16A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0125.2測定力:0.343(35gf)ステンレス鋼
オープン
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157557PG-17A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0110測定力:K6505-1995→3.854±0.098(393gf±10gf)、K6550-1994→3.85±0.1(390gf±10gf)ステンレス鋼
オープン
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157566PG-18A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット130.015測定力:0.431(44±10gf)ステンレス鋼
オープン
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157575PG-20A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット130.015測定力:0.196±0.038(20±3.9gf)/0.431(44±10gf)ステンレス鋼
オープン
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089754PG-16A1台120.0125.2測定力:0.343(35gf)ステンレス鋼
115,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11157478PG-01A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0015測定力:0.8(80±5gf)ステンレス鋼
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
11157487PG-02A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0015測定力:1.22±0.14(125±15gf)/1226±147m(125±15gf)ステンレス鋼
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29089754PG-16A20926790PG-16APG-16A 定圧厚さ測定器 テクロック 20926790定圧厚さ測定器テクロック1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
11157478PG-01A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)06691670PG-01A【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】PG-01A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 定圧厚さ測定器 テクロック 06691670定圧厚さ測定器テクロック1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
11157487PG-02A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)06691679PG-02A【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】PG-02A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 定圧厚さ測定器 テクロック 06691679定圧厚さ測定器テクロック1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする