まるき
カフェシエスタ スープスプーン
シンプルでおしゃれな木製スープスプーンです。
材質
天然木
寸法(mm)
約19×41×168
全長(mm)
約168
塗装
ウレタン塗装
食器の種類
洋食器
内容量
1個
注意
※食器洗い乾燥機などでの使用不可
※お湯または水に浸けたまま長時間放置しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28744155
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください