曜日別特売

ブルーレイ レンズクリーナー 湿式乾式 ディスク2枚組 【BDプレーヤー PS5 PS4 Xbox series X 等各種対応】

ブルーレイ レンズクリーナー 湿式乾式 ディスク2枚組 【BDプレーヤー PS5 PS4 Xbox series X 等各種対応】 - エレコムブルーレイ レンズクリーナー 湿式乾式 ディスク2枚組 【BDプレーヤー PS5 PS4 Xbox series X 等各種対応】 - エレコムブルーレイ レンズクリーナー 湿式乾式 ディスク2枚組 【BDプレーヤー PS5 PS4 Xbox series X 等各種対応】 - エレコムブルーレイ レンズクリーナー 湿式乾式 ディスク2枚組 【BDプレーヤー PS5 PS4 Xbox series X 等各種対応】 - エレコムブルーレイ レンズクリーナー 湿式乾式 ディスク2枚組 【BDプレーヤー PS5 PS4 Xbox series X 等各種対応】 - エレコムブルーレイ レンズクリーナー 湿式乾式 ディスク2枚組 【BDプレーヤー PS5 PS4 Xbox series X 等各種対応】 - エレコムブルーレイ レンズクリーナー 湿式乾式 ディスク2枚組 【BDプレーヤー PS5 PS4 Xbox series X 等各種対応】 - エレコム

Blu-rayディスクプレーヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!読み込みエラーで再生できない機器に最適なBlu-rayレンズクリーナーです。
DISC1湿式タイプとDISC2乾式タイプのディスクがそれぞれ1枚入っていて、2枚を使い分けることで読み込みエラーの予防から解消まで幅広く対応します。
DISC1:湿式レスキューブラシ採用!ドライブのディスク検知時の回転を利用してレンズをクリーニングできるように設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。
DISC1:クロス状に編み込まれたくさび断面構造の極細繊維で、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。
DISC1:クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部で液が飛散する心配がありません。
DISC2:ソフトブラシでやさしくピックアップレンズ表面の汚れを除去し、読み込みエラーを予防・解消するので、日頃のお掃除に最適です。
DISC2:クリーニングの開始と終了をお知らせする映像が流れます。
スロットインタイプのプレーヤーやドライブに対応し、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5でも使用可能です。
カーナビやカーオーディオなどの車載器にも対応します。
ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。
DISC1は約30回、DISC2は約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【クリーニングレベル】DISC1:重度の読み込みエラーの解消/DISC2:予防/初期トラブルの解消、【クリーナー】DISC1:湿式タイプ/DISC2:乾式タイプセット内容DISC1:湿式タイプ×1枚、DISC2:乾式タイプ×1枚、クリーニングリキッド×1本、収納ケース ※取扱説明書はダウンロード版になります。径(Φmm)120対応OSWindows OS、Mac OS ※各OSのバージョンに合わせディスクドライブをアップデートしてご使用ください。対応機械【パソコン関連】パソコン内蔵・並びに外付けのBlu-ray Discドライブ、【AV機器関連】Blu-ray Discプレーヤー・Blu-ray Discレコーダー・車載用Blu-rayプレーヤー・Blu-rayカーナビ、【ゲーム関連】PlayStation(R) 3・PlayStation(R) 4・PlayStation(R) 5・Xbox(R)・Xbox360(R) ・Xbox series X(R)※市販のBlu-rayソフトが再生できない機器にはご使用になれません※機器メーカーによっては市販レンズクリーナーの使用を制限している場合があります。ご使用前に、お持ちの機器の取扱説明書を必ずご確認ください内容量1個
注意
※市販のBlu-rayソフトが再生できない機器にはご使用になれません。
※Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品はBlu-ray用読み取りレンズ専用です。
※機器メーカーによっては市販レンズクリーナーの使用を制限している場合があります。ご使用前に、お持ちの機器の取扱説明書を必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745090AVD-CKBR42
6,440
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする