ケーブルホルダー デスク式
スチール製ケーブルホルダー
空間に馴染む艶やかなホワイトモデル
作業デスクをスッキリ整理
直径4.5mmまでのケーブルを最大5本まで収納可能
吸着パッド搭載安定した設置が可能
木材、金属、など様々な場所に対応
吸着が低下した場合も復元可能
手回しネジ式ケーブルバー搭載
末永くご使用いただける剛性を実現
強力両面テープ付属で、壁やデスク側面などに取付可能
ケーブル皮膜を傷付けにくい
付属品吸着パッド、強力両面テープ、取扱説明書
材質鉄
色ホワイト
質量(g)約115
表面処理白色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×35
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。