ヘッドフォンスタンド
耐久性と安定性のゲーミングに特化したスチール製台座ヘッドフォンスタンドです。
重厚感と高級感のあるブラックモデルで、ヘッドセットを究極にディスプレイできます。
USBポートを4基搭載しており、充電と通信を卓上から供給します。
ゲーミング仕様としてRGBライトエフェクトモードを備えています。
10種類のライトエフェクトモードを備えているので、フロントのスイッチを押してゲームや卓上の雰囲気に合わせた演出を楽しむことができます。
シャッター付きUSBポートを含めて計4基のUSBハブ搭載で、マウスやキーボードを接続したり、スマートフォンの充電など、お好みの定位置にすべて集約することができます。
その他ライティング:LED
付属品USBケーブル
本体質量(g)約269(本体のみ、USBケーブル別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×253
LED色RGB
保証期間ご購入後6ヵ月間
転送速度(Mbps)最大:480
ケーブル長(cm)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ポートUSB2.0 Type-Cポート×1
USBタイプハブ:USB2.0 Type-Aポート×4
発光パターンLED:10パターン
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。