GROOVY
USB延長ケーブル
お手持ちのUSB製品のケーブルが短い時に便利です。
最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。
高耐久樹脂製のシールドケーブルを採用しています
色
ブラック
コネクタ形状
USB A(メス) - USB A(オス)
対応
USB2.0準拠
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
シールド
高耐久樹脂製
オス形状
USB A
メス形状
USB A
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28749256
GR-USB2-EXA18BK
1.8
¥
528
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
28749265
GR-USB2-EXA30BK
3
¥
619
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください