曜日別特売

極細HDMIケーブル

極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人
(1件のレビュー)

極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
旅行やアウトドア使用に最適です。
部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。
カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。

コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル変換タイプオス-オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749326HD1004221約100
727
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
28749335HD1504291.5約150
818
809
890(税込)
当日出荷
28749344HD2004362約200
1,073
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
28749360HD3004533約300
1,073
999
1,099(税込)
当日出荷
28749369HD5004775約500
1,591
1,590
1,749(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 映像機器接続(プロジェクタ、モニタ等)
高知県公立大学法人高知工科大学教育・研究機関

極細ケーブルなので配線取り回しが良く、狭いスペースでも使いやすい。映像も問題なく鮮明。改良点を挙げるなら、金メッキコネクタやシールド性能の強化バージョンも出してほしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする