曜日別特売

AV変換アダプタ

AV変換アダプタ - GROOVY

物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。
ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。
平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。

ブラックコネクタ形状Displayport オス - HDMI メス加工金メッキ、三重シールド、ツイストペア解像度4K×2K 60Hz/FULL HD 144Hzコード長さ(cm)25ケーブルタイプアクティブ内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749554GR-DPAHDMI
2,527
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする