CAPTAIN STAG
シャルマン ラウンジチェア
組立簡単。
便利なカップホルダー付き。
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部=ウレタンフォーム
色
カーキ
質量(g)
2300
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×510×800
収納寸法(mm)
140×140×長さ840
座面高(cm)
36
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750044
UC-1704
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください