CAPTAIN STAG
シャルマン ラウンジチェアミニ
組立簡単。
便利なカップホルダー付き。
子供から大人まで座れるチェア。
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部=ウレタンフォーム
色
カーキ
質量(g)
1400
耐荷重(kg)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×400×520
収納寸法(mm)
130×130×長さ600
座面高(cm)
24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750060
UC-1705
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください