CAPTAIN STAG
フィールド座椅子
超軽量・コンパクト設計。
収納袋付き。
キャンプや行楽等さまざまなシーンで活躍。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:背部=ウレタンフォーム
色
オリーブ
質量(g)
530
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×680×390
収納寸法(mm)
120×110×長さ400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750069
UC-1862
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください