曜日別特売

ステンレス ハンギングテーブル2段

ステンレス ハンギングテーブル2段 - CAPTAIN STAGステンレス ハンギングテーブル2段 - CAPTAIN STAGステンレス ハンギングテーブル2段 - CAPTAIN STAGステンレス ハンギングテーブル2段 - CAPTAIN STAGステンレス ハンギングテーブル2段 - CAPTAIN STAGステンレス ハンギングテーブル2段 - CAPTAIN STAG

焚き火まわりに最適なステンレステーブル。
快適な2段の天板、便利なハンガーラック付き。
上段には火にかけた鍋やダッチオーブンが置けるステンレス天板を採用。
天板に脚が付いているのでフレームと分離した状態でも独立して使用可能。

材質甲板の表面材/上段天板:ステンレス鋼、下段天板:鉄、フレーム:鉄質量(g)4600耐荷重(kg)上下各天板:10(均等)、ハンガーフレーム:5天板寸法(mm)上段:440×300、下段:440×330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×535収納寸法(mm)490×450×厚さ55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750130UC-0586
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする