曜日別特売

グリルスタンド ドリッパー

グリルスタンド ドリッパー - CAPTAIN STAGグリルスタンド ドリッパー - CAPTAIN STAG

グリルスタンドとドリップスタンドが1つに、お湯を沸かしてそのままドリップ。
6段階に簡単高さ調整可能。
ワイヤーを抜き差しせずに段階調整ができるラチェット方式を採用。
風防付き。
コンパクト収納。
収納バック付き。
高さ調節が可能なのでOD缶タイプのシングルバーナー、カセットボンベタイプのシングルバーナーで使えます。

材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、脚部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)【ゴトク】360×180質量(g)850耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイスタンド時:490×180×190、ロースタンド時:435×180×120収納寸法(mm)380×225×厚さ30(バッグ収納時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750175UF-0035
7,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする