チェア用カップホルダー

チェア用カップホルダー - CAPTAIN STAGチェア用カップホルダー - CAPTAIN STAGチェア用カップホルダー - CAPTAIN STAG

チェアに取り付けできるカップホルダー。
ダブルネジ式でしっかり固定。
本体を水平に保つ角度調節機能付き。

材質本体:ポリプロピレン、角度調節ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴムカーキ質量(g)115耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×185×50内径(mm)【ホルダー】85取付可能パイプ径(Φmm)15~35(外径)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750997UC-1842
1,000
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする