CAPTAIN STAG
ブラックラベル リクライニング リバティチェア
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
通気性・耐候性・耐水性に優れた無段階リクライニングチェア。
左右どちらでも取り付けられる便利なサイドテーブル付き。
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル(PVCコーティング)、クッション材:ウレタンフォーム、サイドテーブル:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
6200
耐荷重(kg)
チェア:80、サイドテーブル:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×920~1510×1080~850
収納寸法(mm)
670×930×厚さ140
座面高(cm)
40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28751347
UC-1838
¥
10,000
¥
8,998
値下げ
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください