TANAX(タナックス)[バイク用品]
キャンプテーブルシートバッグ
シートバッグがキャンプテーブルに変化する多機能バッグ
用途
キャンプテーブルシートバッグ
材質
ポリカーボネイト+1680Dナイロン
容量(L)
45リットル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×540×370
収納量
最大:10.0kg
内容量
1個
注意
※シート・テールカウル・ウインカー・サスペンション・マフラーの形状等により、まれに本製品を装着できない場合があります。事前に取り付け車両の形状を良くご確認の上、ご購入ください。
※バッグは走行に支障のない、安定した位置に装着してください。シート形状や取り付け位置等により装着後も安定しない場合がありますので、走行前に必ず操縦に支障のない事を確認し、また脱落等の無いように確実に装着してください。
※走行による振動などで固定ベルト等は緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ずチェックし、常に適切な装着状態で使用してください。
※バッグ本体やベルト・バックル等が車両に当たる場合は、事前に市販のプロテクターシート(モトフィズプロテクターシート:別売)等でその部分を保護する事をお勧めします。
※継続する高温には対応していません。エンジン・マフラー等、車体の熱くなる部分には触れる事のない様に装着してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28766178
MFK-270
ブラウン
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28766160
MFK-268
ブラック
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
28766169
MFK-269
カーボン柄
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください