TANAX(タナックス)[バイク用品]
ミドルフィールドシートバッグ
2泊~4泊程度のツーリングにオススメ
用途
シートバッグ
材質
1680Dナイロン+ターポリン
色
アーバンブルー
容量(L)
29~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
最小時:230×520×280、最大時:230×680×280
収納量
最大:8.0kg
内容量
1個
注意
※シート、テールカウル、ウィンカーの形状などにより、まれに本製品を装着できない場合があります。事前に取付車両の形状をよくご確認の上、ご購入ください。
※バッグは走行に支障のない、安定した位置に装着してください。シート形状や取付位置等により装着後も安定しない場合がありますので、走行前に必ず操縦に支障のない事を確認し、また脱落等の無いように確実に装着してください。
※エンジン、マフラー等、車体の熱くなる部分には絶対に触れる事の無いように装着してください。
※長時間シートに取付けた状態ですと、色移りする事がございます。特に暑い夏場等はこまめに取り外してください。
※荷物の無理な押し込みは確実な装着を妨げる恐れがあるのでお避けください。
※荷物は前後左右均等に位置、重量をバランスよく収納してください。
※レインカバーは付属しておりますが、完全防水ではありません。水没や激しい雨天での走行では浸水する可能性があります。電子機器や大切な荷物はビニール袋などと併用し、より高度な浸水対策をお勧めします。
※寸法、容量等の表記につきましては、個体別の誤差が生じる場合がございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28766230
MFK-275
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください