キャンピングシートバッグ2

キャンピングシートバッグ2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]キャンピングシートバッグ2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]キャンピングシートバッグ2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]キャンピングシートバッグ2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]キャンピングシートバッグ2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]キャンピングシートバッグ2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]キャンピングシートバッグ2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]キャンピングシートバッグ2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]

75リットルの大容量で長距離ツーリングに最適

用途シートバッグ材質1680Dナイロン+ターポリンアーバンブルー容量(L)59~75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最小時:350×620×350、最大時:350×820×350収納量最大:14kg内容量1個
注意
※シート、テールカウル、ウィンカーの形状などにより、まれに本製品を装着できない場合があります。事前に取付車両の形状をよくご確認の上、ご購入ください。
※バッグは走行に支障のない、安定した位置に装着してください。シート形状や取付位置等により装着後も安定しない場合がありますので、走行前に必ず操縦に支障のない事を確認し、また脱落等の無いように確実に装着してください。
※エンジン、マフラー等、車体の熱くなる部分には絶対に触れる事の無いように装着してください。
※長時間シートに取付けた状態ですと、色移りする事がございます。特に暑い夏場等はこまめに取り外してください。
※荷物の無理な押し込みは確実な装着を妨げる恐れがあるのでお避けください。
※荷物は前後左右均等に位置、重量をバランスよく収納してください。
※レインカバーは付属しておりますが、完全防水ではありません。水没や激しい雨天での走行では浸水する可能性があります。電子機器や大切な荷物はビニール袋などと併用し、より高度な浸水対策をお勧めします。
※寸法、容量等の表記につきましては、個体別の誤差が生じる場合がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28766248MFK-277
28,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする