TANAX(タナックス)[バイク用品]
ナローフィットシートバッグM
スーパースポーツ車のショートツーリングに最適なサイズ
用途
シートバッグ
容量(L)
6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×240×350
収納量
最大:3kg
内容量
1個
注意
※シート・テールカウル・ウインカー・サスペンション・マフラーの形状等により、まれに本製品を装着できない場合があります。事前に取り付け車両の形状を良くご確認の上、ご購入ください。
※バッグは走行に支障のない、安定した位置に装着してください。シート形状や取付位置等により装着後も安定しない場合がありますので、走行前に必ず操縦に支障のない事を確認し、また脱落等の無いように確実に装着してください。
※エンジン、マフラー等、車体の熱くなる部分には絶対に触れる事の無いように装着してください。
※法定速度以上での使用はお避けください。
※最大積載量(4.0kg)を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお控えください。
※寸法、容量等の表記につきましては、個体別の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28766318
MFK-289
1680Dポリエステル
ブラック
¥
9,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28766327
MFK-290
ターポリン
ターポリンブラック
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
28766336
MFK-291
1680Dポリエステル+1680Dナイロン
ライトグレー
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください