TRIPATH(トリパス)
鉄製ポスト
開口部が大きくメール便も投函できるサイズ
新聞差込部もあり郵便物に合わせて使い分けができる
ポール部分に傘などを掛けられて便利
サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える
用途
郵便受け、宅配ボックスとして。
材質
鉄、溶融亜鉛めっき
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.9×14.1×47.9
投函タイプ
上入れ横出し
内容量
1台
注意
※背面4カ所をボルト固定で設置してください
※施錠機能はなく、南京錠はつけられません
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28749938
TN-1018
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください