TRIPATH(トリパス)
鉄製ポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28749938
品番
TN-1018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
開口部が大きくメール便も投函できるサイズ
新聞差込部もあり郵便物に合わせて使い分けができる
ポール部分に傘などを掛けられて便利
サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える
用途
郵便受け、宅配ボックスとして。
材質
鉄、溶融亜鉛めっき
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.9×14.1×47.9
投函タイプ
上入れ横出し
注意
※背面4カ所をボルト固定で設置してください
※施錠機能はなく、南京錠はつけられません
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください