販売価格(税別)¥17,140~ 11日出荷 11日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 千代田鋼鉄工業 【オーダー】立平金時333 (板厚0.40mm) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し 【オーダー】立平金時333 (板厚0.40mm) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。 注文コード28983345 全長(mm)1000~6000 色ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ 板厚(mm)0.4 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※この商品は関東圏のみの販売となります。 4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。 ※お届け時間のご指定はできかねます。 (基本AM8:00 ~9:00頃 事前にご連絡させていただきます。) ※商品は原則として車上での受け渡しとなります。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 金属サイディングはる一番 クワトロスパン KMEW(ケイミュー) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 金属サイディングはる一番 プレーンシェイプ KMEW(ケイミュー) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 金属サイディングはる一番 トレウッド KMEW(ケイミュー) 税込¥16,478 ¥14,980 金属サイディングはる一番 セイスパン KMEW(ケイミュー) 税込¥17,578 ¥15,980 金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ KMEW(ケイミュー) 税込¥15,378 ¥13,980 金属サイディングはる一番 コーストライン柄 KMEW(ケイミュー) 税込¥14,278 ¥12,980 金属サイディングはる一番 斜石柄 KMEW(ケイミュー) 税込¥14,278 ¥12,980 金属サイディングはる一番 和み柄 KMEW(ケイミュー) 税込¥14,278 ¥12,980 金属サイディングはる一番 プラスターシェイプ KMEW(ケイミュー) 税込¥16,478 ¥14,980 金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン KMEW(ケイミュー) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 金属サイディングはる一番 コーストラインH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 税込¥15,378~ ¥13,980~ 金属サイディングはる一番 スタイリッシュラインH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 税込¥15,378~ ¥13,980~ 金属サイディングはる一番 セイスパンH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 金属サイディングはる一番 ニュースパン KMEW(ケイミュー) 税込¥17,578 ¥15,980 金属サイディングはる一番 ニュースパンH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 税込¥18,678 ¥16,980 ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ オーティス 税込¥714~ ¥649~ 角集水器 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,858~ ¥2,598~ (5) ガルバリウム鋼板波板 ガルバリウム波板 角波 東鋼業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ Sタイプ 山陰型ツル首 10丁流 オーティス 税込¥3,628~ ¥3,298~ ロングツタワンD KMEW(ケイミュー) 税込¥6,268~ ¥5,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア建物まわり屋根材屋根材本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品