シモン
耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途
切創リスクのあるすべての現場
材質
HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
色
ブラック
サイズ
L
幅(cm)
12
全長(cm)
40
ゲージ数
15
素材
調強化ポリエチレン
耐切創性
レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)
特性
耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性
袖口幅(cm)
9
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767359
CR-301
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください