MCO
耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A
色
ホワイト
コンセント個数
2
出力電流(A)
USB2ポート合計2.4
機能
耐雷・耐トラッキング
USBポート数
2ポート
プラグ形状
2P
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28768820
OAT-24U2P/WH
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
28768829
OAT-24U2P2/WH
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください