12ポケットリュックサック

12ポケットリュックサック エクスプラス 12ポケットリュックサック エクスプラス 12ポケットリュックサック エクスプラス 12ポケットリュックサック エクスプラス 12ポケットリュックサック エクスプラス 12ポケットリュックサック エクスプラス 12ポケットリュックサック エクスプラス 12ポケットリュックサック エクスプラス

ハリのある厚手のナイロン素材を使用しているため、荷物が少ない時でもきれいな形を持続
A4サイズのノートもすっぽり入るサイズ感
PC専用や傘、水筒が収まるポケットなど、内外に使い勝手のよい計12個のポケット付き

用途
通勤、通学、お出かけに。
スカンジナビアンフォレスト/リュック/リュックサック/バッグ/bag/かばん/カバン/鞄/レディースバッグ/バックパック/デイパック/コンパクト/小ぶり/丈夫/軽量/軽い/自立/ナイロン/撥水/A4/PC収納/ノートPC/タブレット
材質ナイロン 質量(g)約435 長さ(cm)(持ち手)19、(ショルダー)39-80 開閉ダブルファスナー式 ポケット寸法(mm)230×250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)26×35.5×12 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28769380 251-KESF203 GE グレージュ
オープン
3,998
4,398 (税込)
取扱停止中

返品不可
28769389 251-KESF203 DBL ダークブル―
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28769389 251-KESF203 DBL 28769380 251-KESF203 GE 251-KESF203 GE 12ポケットリュックサック エクスプラス 28769380 12ポケットリュックサック エクスプラス 1個 3,998 税込4,398 色違いの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする