電子帳簿保存用外付ブルーレイドライブ
パソコン1台ではじめる電子帳簿保存法対策!電子取引データの保存はこれ1台!
2022年1月より電子帳簿保存法が改正され、電子取引データはデータのままで保存することが義務※となりました。
本商品は、それらの電子取引データを専用のアプリケーションによりリネームし、光ディスクに保存できる電子帳簿保存法支援ソリューションです。
電子帳簿保存法対応アプリケーション「命名くん」無料版をバンドルしています。
誤作動によるデータ損失を防ぐ「再書き込み防止」ドライブを採用し、上書きや削除のできない仕様なので安心してご使用いただけます。
付属品USBケーブル(A-B USB3.2Gen1)、取扱説明書、ACアダプター、M-DISC(BD)5枚、電帳法まるわかりスタートブック
質量(kg)約1.1
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz、DC12
対応OSWindows11、Windows10※最新のセキュリティ更新を適用してください※Windows10は64bitのみ対応※Windows11(Sモード)とWindows10(Sモード)には非対応※ARM版Windows 11とARM版Windows 10には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×220×50
対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0ポート、Standard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン
機能【書込みエラー防止】BD書き込み、DVD書き込み、CD書き込みともに搭載
インターフェースUSB3.2Gen1/USB2.0 コネクタ形状:USB StandardB
動作環境ソフトウエア使用時は次の条件を満たしている必要があります。●CPU:対応OSシステム要件を満たす●メモリ:2GB以上●ハードディスク:10GB以上の空き容量●ディスプレイ:1024×768 24bit以上※ソフトウエアのダウンロードにはインターネット環境が必要です。
保証期間1
保護機能【著作権】CORM(読み込み/書き込み)、AACS(読み込/書き込み)
ディスクローディング方式トレイタイプ、設置は水平・垂直(垂直は12cmメディアのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流DC2.5A(Typ)
アプリケーション電子帳簿保存法対応アプリケーション「命名くん(無料版)」※インターネットよりダウンロード
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。