制電安全スニーカー

制電安全スニーカー - コーコス信岡制電安全スニーカー - コーコス信岡制電安全スニーカー - コーコス信岡制電安全スニーカー - コーコス信岡制電安全スニーカー - コーコス信岡制電安全スニーカー - コーコス信岡制電安全スニーカー - コーコス信岡制電安全スニーカー - コーコス信岡

身体に溜まった静電気を靴底から放出する静電気帯電防止用の樹脂先芯入り作業スニーカー軽くて疲れにくい樹脂製先芯入り。
体内にある静電気を靴を通して地面に放出。
ミッドソールはクッション性のあり軽量のEVA素材。
アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック標準質量(g/片足)330(26cm)機能静電気帯電防止・クッション性・耐滑性材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28772697HZ-36224.5
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28772706HZ-36225
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28772715HZ-36225.5
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
28772724HZ-36226
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28772740HZ-36226.5
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
28772749HZ-36227
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28772758HZ-36228
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする