エンジンチェーンソー

エンジンチェーンソー - 新ダイワ
使用燃料2サイクル混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×243×277乾燥質量(kg)4.6燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28スパークプラグ適合:NGK BPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)5.8ガイドバー種類スプロケットノーズバー排気量(cm3)36.3内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断有効長さ(mm)
ソーチェーン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28779907EA2037S/350バー:350適合:25AP-76E
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28779916EA2037S/350VXバー:350適合:91VXL-53E
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28779925EA2037S/400バー:400適合:24AP-84E
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28779934EA2037S/400VXバー:400適合:91VXL-58E
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする