※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンチェーンソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28779925 品番EA2037S/400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
使用燃料2サイクル混合燃料 切断有効長さ(mm)バー:400 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×243×277 乾燥質量(kg)4.6 燃料タンク容量(L)0.41 オイルタンク(L)0.28 スパークプラグ適合:NGK BPM8Y 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) ソーチェーン適合:24AP-84E 振動3軸合成値(m/s2)5.8 ガイドバー種類スプロケットノーズバー 排気量(cm3)36.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする