新ダイワ
新ダイワの チェーンソー
新ダイワの チェーンソー本体
新ダイワの エンジン式チェーンソー
エンジンチェーンソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28779916
品番
EA2037S/350VX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用燃料
2サイクル混合燃料
切断有効長さ(mm)
バー:350
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
393×243×277
乾燥質量(kg)
4.6
燃料タンク容量(L)
0.41
オイルタンク(L)
0.28
スパークプラグ
適合:NGK BPM8Y
始動方式
リコイルスタート(ソフトスタート)
ソーチェーン
適合:91VXL-53E
振動3軸合成値(m/s
2
)
5.8
ガイドバー種類
スプロケットノーズバー
排気量(cm
3
)
36.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません