Nクールウェア フルハーネス対応(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V

Nクールウェア フルハーネス対応(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP

安全性と快適さを両立させた多機能なフルハーネス対応ベスト
首や脇から涼しい風が抜け、効果的に体を冷却

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(フルハーネス仕様) 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] 素材ポリエステル 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V] 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28787939 NC-1131/シルバー/4L+SK23011K90 シルバー 4L 140 51 70
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787975 NC-1131/ネイビー/L+SK23011K90 ネイビー L 120 45 66
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788036 NC-1131/レッド/M+SK23011K90 レッド M 116 43 64
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788045 NC-1131/レッド/L+SK23011K90 レッド L 120 45 66
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788054 NC-1131/レッド/2L+SK23011K90 レッド 2L 124 47 68
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788070 NC-1131/レッド/3L+SK23011K90 レッド 3L 132 49 70
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788079 NC-1131/レッド/4L+SK23011K90 レッド 4L 140 51 70
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788088 NC-1131/レッド/5L+SK23011K90 レッド 5L 148 53 70
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788115 NC-1131/杢グレー/L+SK23011K90 杢グレー L 120 45 66
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788124 NC-1131/杢グレー/2L+SK23011K90 杢グレー 2L 124 47 68
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788149 NC-1131/杢グレー/4L+SK23011K90 杢グレー 4L 140 51 70
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788167 NC-1131/ハンターグリーン/S+SK23011K90 ハンターグリーン S 112 41 62
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788210 NC-1131/ハンターグリーン/3L+SK23011K90 ハンターグリーン 3L 132 49 70
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787887 NC-1131/シルバー/S+SK23011K90 シルバー S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787896 NC-1131/シルバー/M+SK23011K90 シルバー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787905 NC-1131/シルバー/L+SK23011K90 シルバー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787914 NC-1131/シルバー/2L+SK23011K90 シルバー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787930 NC-1131/シルバー/3L+SK23011K90 シルバー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787948 NC-1131/シルバー/5L+SK23011K90 シルバー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787957 NC-1131/ネイビー/S+SK23011K90 ネイビー S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787966 NC-1131/ネイビー/M+SK23011K90 ネイビー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787984 NC-1131/ネイビー/2L+SK23011K90 ネイビー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788000 NC-1131/ネイビー/3L+SK23011K90 ネイビー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788009 NC-1131/ネイビー/4L+SK23011K90 ネイビー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788018 NC-1131/ネイビー/5L+SK23011K90 ネイビー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788027 NC-1131/レッド/S+SK23011K90 レッド S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788097 NC-1131/杢グレー/S+SK23011K90 杢グレー S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788106 NC-1131/杢グレー/M+SK23011K90 杢グレー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788140 NC-1131/杢グレー/3L+SK23011K90 杢グレー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788158 NC-1131/杢グレー/5L+SK23011K90 杢グレー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788176 NC-1131/ハンターグリーン/M+SK23011K90 ハンターグリーン M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788185 NC-1131/ハンターグリーン/L+SK23011K90 ハンターグリーン L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788194 NC-1131/ハンターグリーン/2L+SK23011K90 ハンターグリーン 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788219 NC-1131/ハンターグリーン/4L+SK23011K90 ハンターグリーン 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28788228 NC-1131/ハンターグリーン/5L+SK23011K90 ハンターグリーン 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする