Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP

あらゆるシーンで気軽に着用できるベストで、ガーデニング作業等で女性にもおすすめ。
おしゃれなツートンカラーデザインで作業時以外に通勤やアウトドアなど様々なシーンで活用できます

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様タチエリ・ベスト ネイビー/ピンク 着丈(cm)70 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] 素材ポリエステル 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V] 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28792315 NC-3011/ネイビー×ピンク/4L+SK23011K90 4L 140 51 97(最大127)
オープン
26,900
29,590 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792324 NC-3011/ネイビー×ピンク/5L+SK23011K90 5L 148 53 102(最大132)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする