Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP

綿100%の優しい肌触り
機能性だけではなくデザインにもこだわり、見た目もクールに

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様タチエリ・半袖 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] 素材綿 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V] 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28795840 ND-2011/シルバー/S+SK23011R70 シルバー S 112 48 22
オープン
28,900
31,790 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795858 ND-2011/シルバー/L+SK23011R70 シルバー L 120 52 24
オープン
28,900
31,790 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795770 ND-2011/ネイビー/S+SK23011R70 ネイビー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795779 ND-2011/ネイビー/M+SK23011R70 ネイビー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795788 ND-2011/ネイビー/L+SK23011R70 ネイビー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795797 ND-2011/ネイビー/2L+SK23011R70 ネイビー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795806 ND-2011/ネイビー/3L+SK23011R70 ネイビー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795815 ND-2011/ネイビー/4L+SK23011R70 ネイビー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795824 ND-2011/ネイビー/5L+SK23011R70 ネイビー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795849 ND-2011/シルバー/M+SK23011R70 シルバー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795867 ND-2011/シルバー/2L+SK23011R70 シルバー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795876 ND-2011/シルバー/3L+SK23011R70 シルバー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795885 ND-2011/シルバー/4L+SK23011R70 シルバー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795894 ND-2011/シルバー/5L+SK23011R70 シルバー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする