Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V

Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP

安全性と快適性え炎天下での高所作業をサポートするフルハーネス仕様
さらに業界最強クラスの遮熱性能

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、3Dエり、着脱フード(別売)対応、腰ファン仕様、フルハーネス対応 セット内容セット品 混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工) 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V] 商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100% 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28799787 NA-1131/ネイビー/L+SK23011K50 ネイビー L 120 52 56
オープン
34,900
38,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799796 NA-1131/ネイビー/2L+SK23011K50 ネイビー 2L 124 54 58
オープン
34,900
38,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799699 NA-1131/ハンターグリーン/S+SK23011K50 ハンターグリーン S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799708 NA-1131/ハンターグリーン/M+SK23011K50 ハンターグリーン M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799717 NA-1131/ハンターグリーン/L+SK23011K50 ハンターグリーン L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799726 NA-1131/ハンターグリーン/2L+SK23011K50 ハンターグリーン 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799735 NA-1131/ハンターグリーン/3L+SK23011K50 ハンターグリーン 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799744 NA-1131/ハンターグリーン/4L+SK23011K50 ハンターグリーン 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799760 NA-1131/ハンターグリーン/5L+SK23011K50 ハンターグリーン 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799769 NA-1131/ネイビー/S+SK23011K50 ネイビー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799778 NA-1131/ネイビー/M+SK23011K50 ネイビー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799805 NA-1131/ネイビー/3L+SK23011K50 ネイビー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799814 NA-1131/ネイビー/4L+SK23011K50 ネイビー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799830 NA-1131/ネイビー/5L+SK23011K50 ネイビー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799839 NA-1131/シルバー/S+SK23011K50 シルバー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799848 NA-1131/シルバー/M+SK23011K50 シルバー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799857 NA-1131/シルバー/L+SK23011K50 シルバー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799866 NA-1131/シルバー/2L+SK23011K50 シルバー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799875 NA-1131/シルバー/3L+SK23011K50 シルバー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799884 NA-1131/シルバー/4L+SK23011K50 シルバー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799900 NA-1131/シルバー/5L+SK23011K50 シルバー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799909 NA-1131/レッド/S+SK23011K50 レッド S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799918 NA-1131/レッド/M+SK23011K50 レッド M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799927 NA-1131/レッド/L+SK23011K50 レッド L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799936 NA-1131/レッド/2L+SK23011K50 レッド 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799945 NA-1131/レッド/3L+SK23011K50 レッド 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799954 NA-1131/レッド/4L+SK23011K50 レッド 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799970 NA-1131/レッド/5L+SK23011K50 レッド 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799979 NA-1131/杢グレー/S+SK23011K50 杢グレー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799988 NA-1131/杢グレー/M+SK23011K50 杢グレー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799997 NA-1131/杢グレー/L+SK23011K50 杢グレー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800006 NA-1131/杢グレー/2L+SK23011K50 杢グレー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800015 NA-1131/杢グレー/3L+SK23011K50 杢グレー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800024 NA-1131/杢グレー/4L+SK23011K50 杢グレー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800040 NA-1131/杢グレー/5L+SK23011K50 杢グレー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする