Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP

機能性とデザイン性を両立したジェットスペーサー仕様の半袖
ジャットスペーサー効果でフルハーネス・刈払機等にも対応

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、タチエリ・半袖(内側仕切ポケット) 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] 素材ポリエステル 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V] 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28801494 ND-1121/レッド/S+SK23011K50 レッド S 112 48 22
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801510 ND-1121/レッド/M+SK23011K50 レッド M 116 50 23
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801519 ND-1121/レッド/L+SK23011K50 レッド L 120 52 24
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801528 ND-1121/レッド/2L+SK23011K50 レッド 2L 124 54 25
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801537 ND-1121/レッド/3L+SK23011K50 レッド 3L 132 56 26
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801546 ND-1121/レッド/4L+SK23011K50 レッド 4L 140 58 27
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801555 ND-1121/レッド/5L+SK23011K50 レッド 5L 148 60 27
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801589 ND-1121/ネイビー/L+SK23011K50 ネイビー L 120 52 24
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801634 ND-1121/シルバー/S+SK23011K50 シルバー S 112 48 22
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801659 ND-1121/シルバー/L+SK23011K50 シルバー L 120 52 24
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801668 ND-1121/シルバー/2L+SK23011K50 シルバー 2L 124 54 25
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801704 ND-1121/杢グレー/S+SK23011K50 杢グレー S 112 48 22
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801747 ND-1121/杢グレー/3L+SK23011K50 杢グレー 3L 132 56 26
オープン
32,900
36,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801564 ND-1121/ネイビー/S+SK23011K50 ネイビー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801580 ND-1121/ネイビー/M+SK23011K50 ネイビー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801598 ND-1121/ネイビー/2L+SK23011K50 ネイビー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801607 ND-1121/ネイビー/3L+SK23011K50 ネイビー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801616 ND-1121/ネイビー/4L+SK23011K50 ネイビー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801625 ND-1121/ネイビー/5L+SK23011K50 ネイビー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801650 ND-1121/シルバー/M+SK23011K50 シルバー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801677 ND-1121/シルバー/3L+SK23011K50 シルバー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801686 ND-1121/シルバー/4L+SK23011K50 シルバー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801695 ND-1121/シルバー/5L+SK23011K50 シルバー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801720 ND-1121/杢グレー/M+SK23011K50 杢グレー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801729 ND-1121/杢グレー/L+SK23011K50 杢グレー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801738 ND-1121/杢グレー/2L+SK23011K50 杢グレー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801756 ND-1121/杢グレー/4L+SK23011K50 杢グレー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801765 ND-1121/杢グレー/5L+SK23011K50 杢グレー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801774 ND-1121/ハンターグリーン/S+SK23011K50 ハンターグリーン S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801790 ND-1121/ハンターグリーン/M+SK23011K50 ハンターグリーン M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801799 ND-1121/ハンターグリーン/L+SK23011K50 ハンターグリーン L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801808 ND-1121/ハンターグリーン/2L+SK23011K50 ハンターグリーン 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801817 ND-1121/ハンターグリーン/3L+SK23011K50 ハンターグリーン 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801826 ND-1121/ハンターグリーン/4L+SK23011K50 ハンターグリーン 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801835 ND-1121/ハンターグリーン/5L+SK23011K50 ハンターグリーン 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする