Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V

Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V NSP

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様 セット内容セット品 ブルー 混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工) 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V] 商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様) 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28804337 NA-1122/ブルー/S+SK23011K50 S 112 48 52 62
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804346 NA-1122/ブルー/M+SK23011K50 M 116 50 54 64
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804355 NA-1122/ブルー/L+SK23011K50 L 120 52 56 66
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804380 NA-1122/ブルー/3L+SK23011K50 3L 132 56 60 70
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804389 NA-1122/ブルー/4L+SK23011K50 4L 140 58 58 70
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804364 NA-1122/ブルー/2L+SK23011K50 2L 124 54 58 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804398 NA-1122/ブルー/5L+SK23011K50 5L 148 60 58 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする