Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP

機能性とデザイン性を両立したジェットスペーサー仕様の半袖
ジャットスペーサー効果でフルハーネス・刈払機等にも対応

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、タチエリ・半袖(内側仕切ポケット) 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] 素材ポリエステル 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V] 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28807575 ND-1121/レッド/S+SK23021K50 レッド S 112 48 22
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807584 ND-1121/レッド/M+SK23021K50 レッド M 116 50 23
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807600 ND-1121/レッド/L+SK23021K50 レッド L 120 52 24
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807609 ND-1121/レッド/2L+SK23021K50 レッド 2L 124 54 25
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807618 ND-1121/レッド/3L+SK23021K50 レッド 3L 132 56 26
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807627 ND-1121/レッド/4L+SK23021K50 レッド 4L 140 58 27
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807636 ND-1121/レッド/5L+SK23021K50 レッド 5L 148 60 27
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807670 ND-1121/ネイビー/L+SK23021K50 ネイビー L 120 52 24
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807715 ND-1121/シルバー/S+SK23021K50 シルバー S 112 48 22
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807740 ND-1121/シルバー/L+SK23021K50 シルバー L 120 52 24
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807749 ND-1121/シルバー/2L+SK23021K50 シルバー 2L 124 54 25
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807785 ND-1121/杢グレー/S+SK23021K50 杢グレー S 112 48 22
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807828 ND-1121/杢グレー/3L+SK23021K50 杢グレー 3L 132 56 26
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807645 ND-1121/ネイビー/S+SK23021K50 ネイビー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807654 ND-1121/ネイビー/M+SK23021K50 ネイビー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807679 ND-1121/ネイビー/2L+SK23021K50 ネイビー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807688 ND-1121/ネイビー/3L+SK23021K50 ネイビー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807697 ND-1121/ネイビー/4L+SK23021K50 ネイビー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807706 ND-1121/ネイビー/5L+SK23021K50 ネイビー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807724 ND-1121/シルバー/M+SK23021K50 シルバー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807758 ND-1121/シルバー/3L+SK23021K50 シルバー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807767 ND-1121/シルバー/4L+SK23021K50 シルバー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807776 ND-1121/シルバー/5L+SK23021K50 シルバー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807794 ND-1121/杢グレー/M+SK23021K50 杢グレー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807810 ND-1121/杢グレー/L+SK23021K50 杢グレー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807819 ND-1121/杢グレー/2L+SK23021K50 杢グレー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807837 ND-1121/杢グレー/4L+SK23021K50 杢グレー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807846 ND-1121/杢グレー/5L+SK23021K50 杢グレー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807855 ND-1121/ハンターグリーン/S+SK23021K50 ハンターグリーン S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807864 ND-1121/ハンターグリーン/M+SK23021K50 ハンターグリーン M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807880 ND-1121/ハンターグリーン/L+SK23021K50 ハンターグリーン L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807889 ND-1121/ハンターグリーン/2L+SK23021K50 ハンターグリーン 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807898 ND-1121/ハンターグリーン/3L+SK23021K50 ハンターグリーン 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807907 ND-1121/ハンターグリーン/4L+SK23021K50 ハンターグリーン 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807916 ND-1121/ハンターグリーン/5L+SK23021K50 ハンターグリーン 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする