Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP

軽作業・レジャーにも最適なジェットスペーサー仕様のベスト
3Dエリ効果で新感覚の涼しさ

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(内側仕切ポケット) 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] 素材ポリエステル 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28818818 NC-1121/杢グレー/3L+SK23021K90 杢グレー 3L 132 49 70
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818827 NC-1121/杢グレー/4L+SK23021K90 杢グレー 4L 140 51 70
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818888 NC-1121/ネイビー/3L+SK23021K90 ネイビー 3L 132 49 70
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818897 NC-1121/ネイビー/4L+SK23021K90 ネイビー 4L 140 51 70
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818958 NC-1121/シルバー/3L+SK23021K90 シルバー 3L 132 49 70
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818967 NC-1121/シルバー/4L+SK23021K90 シルバー 4L 140 51 70
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819010 NC-1121/レッド/L+SK23021K90 レッド L 120 45 66
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819019 NC-1121/レッド/2L+SK23021K90 レッド 2L 124 47 68
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819028 NC-1121/レッド/3L+SK23021K90 レッド 3L 132 49 70
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819037 NC-1121/レッド/4L+SK23021K90 レッド 4L 140 51 70
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819080 NC-1121/ハンターグリーン/L+SK23021K90 ハンターグリーン L 120 45 66
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819089 NC-1121/ハンターグリーン/2L+SK23021K90 ハンターグリーン 2L 124 47 68
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819098 NC-1121/ハンターグリーン/3L+SK23021K90 ハンターグリーン 3L 132 49 70
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819107 NC-1121/ハンターグリーン/4L+SK23021K90 ハンターグリーン 4L 140 51 70
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818775 NC-1121/杢グレー/S+SK23021K90 杢グレー S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818784 NC-1121/杢グレー/M+SK23021K90 杢グレー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818800 NC-1121/杢グレー/L+SK23021K90 杢グレー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818809 NC-1121/杢グレー/2L+SK23021K90 杢グレー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818836 NC-1121/杢グレー/5L+SK23021K90 杢グレー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818845 NC-1121/ネイビー/S+SK23021K90 ネイビー S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818854 NC-1121/ネイビー/M+SK23021K90 ネイビー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818870 NC-1121/ネイビー/L+SK23021K90 ネイビー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818879 NC-1121/ネイビー/2L+SK23021K90 ネイビー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818906 NC-1121/ネイビー/5L+SK23021K90 ネイビー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818915 NC-1121/シルバー/S+SK23021K90 シルバー S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818924 NC-1121/シルバー/M+SK23021K90 シルバー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818940 NC-1121/シルバー/L+SK23021K90 シルバー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818949 NC-1121/シルバー/2L+SK23021K90 シルバー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818976 NC-1121/シルバー/5L+SK23021K90 シルバー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818985 NC-1121/レッド/S+SK23021K90 レッド S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28818994 NC-1121/レッド/M+SK23021K90 レッド M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819046 NC-1121/レッド/5L+SK23021K90 レッド 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819055 NC-1121/ハンターグリーン/S+SK23021K90 ハンターグリーン S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819064 NC-1121/ハンターグリーン/M+SK23021K90 ハンターグリーン M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819116 NC-1121/ハンターグリーン/5L+SK23021K90 ハンターグリーン 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする