Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP

手触り・肌触りも良く着心地に優れる綿100%ジェットスペーサー仕様のベスト
風が通り抜ける清涼感

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様タチエリ・ベスト 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] 素材綿 最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V] 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28819597 NC-2011/ネイビー/S+SK23021K90 ネイビー S 112 43 62
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819606 NC-2011/ネイビー/M+SK23021K90 ネイビー M 116 45 64
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819640 NC-2011/ネイビー/3L+SK23021K90 ネイビー 3L 132 51 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819649 NC-2011/ネイビー/4L+SK23021K90 ネイビー 4L 140 53 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819676 NC-2011/シルバー/M+SK23021K90 シルバー M 116 45 64
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819685 NC-2011/シルバー/L+SK23021K90 シルバー L 120 47 66
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819694 NC-2011/シルバー/2L+SK23021K90 シルバー 2L 124 49 68
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819710 NC-2011/シルバー/3L+SK23021K90 シルバー 3L 132 51 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819719 NC-2011/シルバー/4L+SK23021K90 シルバー 4L 140 53 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819615 NC-2011/ネイビー/L+SK23021K90 ネイビー L 120 47 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819624 NC-2011/ネイビー/2L+SK23021K90 ネイビー 2L 124 49 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819658 NC-2011/ネイビー/5L+SK23021K90 ネイビー 5L 148 55 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819667 NC-2011/シルバー/S+SK23021K90 シルバー S 112 43 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819728 NC-2011/シルバー/5L+SK23021K90 シルバー 5L 148 55 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする