Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP

軽量かつストレッチ素材で着心地抜群
涼しさとスタイリッシュさを共存させた夏のアウトドアに最適なマウンテンパーカー仕様

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、フード、腰ファン仕様、マウンテンパーカー仕様 セット内容セット品 混率(%)ポリエステル96、ポリウレタン4 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] 最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V] 商品タイプポリエステル、フード・長袖(マウンテンパーカー仕様) 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28827437 NA-3081/カーキ/M+SK23021R70 カーキ M 114 46 60
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827446 NA-3081/カーキ/L+SK23021R70 カーキ L 118 48 62
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827455 NA-3081/カーキ/2L+SK23021R70 カーキ 2L 122 50 64
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827464 NA-3081/カーキ/3L+SK23021R70 カーキ 3L 130 52 66
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827480 NA-3081/カーキ/4L+SK23021R70 カーキ 4L 138 54 66
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827498 NA-3081/ネイビー/S+SK23021R70 ネイビー S 110 44 58
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827507 NA-3081/ネイビー/M+SK23021R70 ネイビー M 114 46 60
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827516 NA-3081/ネイビー/L+SK23021R70 ネイビー L 118 48 62
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827525 NA-3081/ネイビー/2L+SK23021R70 ネイビー 2L 122 50 64
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827534 NA-3081/ネイビー/3L+SK23021R70 ネイビー 3L 130 52 66
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827550 NA-3081/ネイビー/4L+SK23021R70 ネイビー 4L 138 54 66
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827559 NA-3081/ネイビー/5L+SK23021R70 ネイビー 5L 146 56 66
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827428 NA-3081/カーキ/S+SK23021R70 カーキ S 110 44 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28827489 NA-3081/カーキ/5L+SK23021R70 カーキ 5L 146 56 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする