Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック
あらゆるシーンで気軽に着用できるベストで、ガーデニング作業等で女性にもおすすめ。
おしゃれなツートンカラーデザインで作業時以外に通勤やアウトドアなど様々なシーンで活用できます
仕様タチエリ・ベスト
セット内容ファン(FAN2200B)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
色ネイビー/ピンク
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8wh)
着丈(cm)70
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
素材ポリエステル
内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。