Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー NSP

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

仕様スーパーチタン加工、ポリエステル100% セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) ブルー 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28831436 ND-1122/ブルー/M+SKSP01 M 116 50 23 64
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831445 ND-1122/ブルー/L+SKSP01 L 120 52 24 66
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831454 ND-1122/ブルー/2L+SKSP01 2L 124 54 25 68
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831470 ND-1122/ブルー/3L+SKSP01 3L 132 56 26 70
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831427 ND-1122/ブルー/S+SKSP01 S 112 48 22 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831479 ND-1122/ブルー/4L+SKSP01 4L 140 58 27 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831488 ND-1122/ブルー/5L+SKSP01 5L 148 60 27 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする