耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート

耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート - Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート - Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート - Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート - Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート - Weed

ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。
コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。
繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。
油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。

用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5機能耐切創・柔軟性全長(cm)30ゲージ数15耐切創性E内容量1袋(10双)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28831655ZI728LMMEN388:2016/4X43E8.220
26,760
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
73648849ZI728L_L_1PLEN388:2016/4×43E8.521
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
73648858ZI728L_LL_1PLLEN388:2016/4×43E8.822
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
28831646ZI728LLLEN388:2016/4X43E8.521
26,760
取扱い終了
代替品有
28831664ZI728LXLLLEN388:2016/4X43E8.822
26,760
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28831646ZI728LL73648849ZI728L_L_1PZI728LL 耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート Weed 73648849耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコートWeed1袋(10双)
18,980
欠品中
税込20,878
品番が変更になりました
28831664ZI728LXL73648858ZI728L_LL_1PZI728LXL 耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート Weed 73648858耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコートWeed1袋(10双)
18,980
税込20,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする